アンウェイジャパン
アンウェイジャパンの プラグ・止め輪・ピン
アンウェイジャパンの プラグ・キャップ
アンウェイジャパンの カバー/キャップ
ナットカバー内ねじ付き(樹脂/グレー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び径
M6
注文コード
44722422
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M6
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
15
材質
樹脂
表面処理
グレー