カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
AC・LP用ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44722626
品番
KS-AP50
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。
ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。
用途
工場内や建設現場等の様々な現場の運搬
幅(mm)
595
質量(kg)
20
車輪径(Φmm)
345
高さ(mm)
1405
奥行(mm)
360
耐荷重(kg)
約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスボンベは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,350
/
税込
¥
6,985
北海道地方
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません