曜日別特売
FA三輪202型 工業用運搬車 FA三輪202型 フジ 44722635

工業用運搬車 FA三輪202型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44722635品番FA三輪202型
参考基準価格(税別)¥130,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。
移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。
後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。
積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。

質量(kg)24奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大奥行寸法は、容器積載時または、容器運搬時の形態を含まない最大値の概算寸法です。(各寸法とも容器は含まれませんのでご注意下さい)
※重量は運搬車とホースリールなど付属品を含めた概算重量になります。(搭載する容器の重量は含みません)
※高圧ガスボンベは付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする