フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44722660
品番
FK6000L(炭酸30kg)1本積み用
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。
重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。
用途
炭酸30kg容器の運搬
幅(mm)
460
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
950±
車輪
四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。
※高圧ガスボンベは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません