フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44722669
品番
FK1500L(1本積み用)
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。
新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)
330
質量(kg)
7
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
860±
車輪
三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。
※高圧ガスボンベは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません