大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
4.8
寸法H(mm)
1
サイズ
No.00
注文コード
44722797
品番
#00×4.8
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
長さ(mm)
4.8
サイズ
No.00
寸法H(mm)
1
ドリル径(Φmm)
1.4
寸法D1(Φmm)
1.55
寸法D2(Φmm)
2.6
寸法P1(mm)
1.25