※使用例(ボールは付属しません。)
アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
コレクションケースSサイズ 太縁
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
(底面)黒別珍
色(フレーム)
シルバー
注文コード
44722800
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
思い出のボールを飾れます。
固定用のピンがついています。
タイプ
(底面)黒別珍
色(フレーム)
シルバー
材質
(縁)アルミ、(透明板)アクリル
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×98×100
外寸法(mm)
(額)163×163×119
梱包内容
段ボールカブセ箱
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600