※使用例(ボールは付属しません。)

コレクションケースSサイズ 太縁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ(底面)青別珍 色(フレーム)ネオホワイト 注文コード44722836 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はタイプ・色20種類から選べます 他の種類を見る

思い出のボールを飾れます。
固定用のピンがついています。

タイプ(底面)青別珍 色(フレーム)ネオホワイト 材質(縁)アルミ、(透明板)アクリル 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×100 外寸法(mm)(額)163×163×119 梱包内容段ボールカブセ箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする