大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
9.5
寸法H(mm)
2.2
サイズ
No.6
注文コード
44722851
品番
#6×9.5
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
長さ(mm)
9.5
サイズ
No.6
寸法H(mm)
2.2
ドリル径(Φmm)
3.1
寸法D1(Φmm)
3.51
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法P1(mm)
2.9