大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
パーカー鋲(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44722885
品番
#6×12.7
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
黄銅
表面処理
生地
長さ(mm)
12.7
サイズ
No.6
寸法H(mm)
2.2
ドリル径(Φmm)
3.1
寸法D1(Φmm)
3.51
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法P1(mm)
2.9