BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の カッター
BOSCH(ボッシュ)の カッターナイフ関連品
プロフェッショナルナイフ用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
44723238
品番
1600A01V3J
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
用途
プロフェッショナルナイフ用替刃
付属品
ブレード50枚、専用ディスペンサー
適合機種
プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H
質量(g)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
73×129×33
材質(刃)
S2スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレードサイズ(mm)
62×19