1600A01V09 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723256 1600A01V09 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723256 1600A01V09 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723256 1600A01V09 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723256 1600A01V09 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723256 1600A01V09 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723256

貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 44723256 品番 1600A01V09
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。

用途ネジの締め付け、緩め作業に 付属品ドライバー×6本、L-BOXX用1/2インレイ 材質S2スチール 質量(g)600 先端サイズTX10、TX15、TX20、TX25、TX30、TX40 軸長(mm)75(TX10、TX15)、100(TX20、TX25)、125(TX30、TX40) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×325×45 材質(グリップ)ABS 先端形状ヘックスローブ(トルクス) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする