貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44723317 品番 1600A01V0F
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。

用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質S2スチール 質量(g)130 先端サイズTX40 軸長(mm)125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35 材質(グリップ)ABS 先端形状ヘックスローブ(トルクス) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする