体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カフェブラウン 注文コード44723466 品番HCS-S02BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。
インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。
さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。

用途
BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。
体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。
身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。
本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。
表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。
高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。
A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。
本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。
専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。
付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1 仕様【体重差】-9.9kg以上〜9.9kg以下:100g単位、【BMI】0.4〜99.9:0.1単位、【ユーザー登録数】5人 質量(kg)約1.0(乾電池を除く) カフェブラウン 電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3も使用できます。 精度【体重計】2.5kg以上〜75kg以下:±200g、75kg超え〜100kg以下:±300g、100kg超え〜150kg以下:±600g 身長(cm)100.0〜199.5(0.5cm単位) 測定単位2.5kg以上〜100 kg以下:100g、100kg超え〜150kg以下:200g 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5〜150 電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約265×215×25 適合地域5拠点
注意
※本製品に通信機能は搭載していません。アプリを使用する場合は、測定結果を手動で入力してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする