ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの クリンチングファスナー
ファブエースの クリンチングスペーサー
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44723533
品番
EF10-M3-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
鉄
寸法H(mm)
0.95
寸法D(Φmm)
(最大)4.45
表面処理
ニッケル
取付穴径(Φmm)
4.5
寸法B(Φmm)
6
最小板厚(mm)
1