アピックス
アピックスの 暖房用品
アピックスの 防寒用品
アピックスの 湯たんぽ
SHIZUKU e湯たんぽ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44723685
品番
AEY-S30-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体、取扱説明書・保証書
材質
本体:PVC+ABS+Cloth
色
モカブラウン
消費電力(W)
最大270
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×145×45
連続使用時間(時間)
(ヒーター)約2〜3
充電時間
蓄熱MAX15分
保証期間
1年
電気代の目安
約8.4円
防滴構造
×