※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-04 03 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723780 SC-04 03 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723780 SC-04 03 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723780 SC-04 03 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723780 SC-04 03 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723780 SC-04 03 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 44723780

個人装着型 SC-04乾電池仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44723780 品番 SC-04 03
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

仕様警報設定値(ppm):1st 3.00/2nd 6.00/3rd 6.00/TWA 3.00/STEL 5.00、(警報復帰動作)自己保持 質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-20〜+60(急変無きこと) 電源単4形Ni-MH電池(エネループ)2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約2000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 表示範囲0.00-20.00(ppm) 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia UC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia UC T3 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報機能(ガス)3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報/(故障)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化窒素 サンプリング方式拡散式 音量(dB)(ブザー)80以上(30cm) 分解能(ppm)0.05 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする