司化成
司化成の 梱包機器
司化成の 自動/半自動梱包器
簡易集束機クルリンくん
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
780
注文コード
44723895
品番
KR50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
誰でも、簡単に、安全に!フィルムを装着してクルッと梱包!梱包作業の省力化に貢献します!
用途
フットスイッチを押してフィルムを回転させることで、より簡単に梱包できます。
幅(mm)
630
高さ(mm)
780
タイプ
電動
奥行(mm)
500
対応
【梱包可能範囲サイズ】横幅:100mm〜480mm/高さ:360mmまで/電源:AC100V
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ピッタくん専用梱包機「クルリンくん」標準タイプ(手動 / 半自動) ご使用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった