※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの インサートナット
ファブナットEKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44724075
品番
EKS-M6-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
(最大)7.95
寸法B(mm)
10
材質
ステンレス
寸法C(mm)
約11.5
寸法h(mm)
(最大)0.97
取付穴径(Φmm)
8
最小板厚(mm)
1