大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
プッシュナット 軸用(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44724111
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び
M12
寸法d(mm)
11.9
材質
ステンレス
寸法D(mm)
27
寸法t(mm)
0.9
表面処理
ブラック
形状
プッシュナット軸用
寸法H(mm)
(参考)2.8
適合軸径(Φmm)
(参考)12