くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 豚毛ロールブラシ 2段階切替 (DRY-SET) 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード44724218 品番TC530A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ

用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2〜3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 仕様【ラク抜きプラグ】○ オプション豚毛ブローブラシ(501568)、豚毛ロールブラシ(501569) 材質本体PC、ブラシPET ピンク 質量(g)265(本体のみ) 消費電力(W)700(HOT〜DRY) / 300(HOT〜SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ) イオンマイナスイオン 保証期間1年 ブラシ豚毛ブローブラシ/豚毛ロールブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする