※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44724285
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
PPS
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部形状
極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目