※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44724312
品番
M4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
PPS
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目