用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1〜6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。
付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ
オプション2WAYまゆコーム(ZMH00001-01)、キャップ(ZMH00002-01)、ノーズ用刃(ZAH00002-01)、フェイス用刃(ZAH00001-01)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00001-01)
材質本体:ABS/PC
色ホワイト
質量(g)28(キャップ&フェイス用刃装着時)
スイッチ電源スイッチ「ON /OFF」
電源乾電池式(別売) 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ装着時)
保証期間1年
アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃