フェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44724385 品番TK291A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。

用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm〜6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。 付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ オプション2WAYまゆコーム(ZMH00001-02)、キャップ(ZMH00002-02)、ノーズ用刃(ZAH00002-02)、フェイス用刃(ZAH00001-02)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00001-02) 材質本体:ABS/PC+ABS グレー 質量(g)28(キャップ&フェイス用刃付き) スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」 電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池(LR03)1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ付) 保証期間1年 アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする