ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44724644
品番
M5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじの呼び
M5
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
仕様
穴番号:15
種別
全ねじ
寸法H(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
9
ねじ山種類
メートル並目