HR207KOUPURO-23.5CM 溶接・炉前作業用安全靴 長編上甲プロ付 HR207甲プロ付N ノサックス 44724656

溶接・炉前作業用安全靴 長編上甲プロ付 HR207甲プロ付N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)23.5注文コード44724656品番HR207KOUPURO-23.5CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
固定式甲プロ付

トラスコ品番450-8436形状ハイカットブラックサイズ(cm)23.5機能耐熱JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする