ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44725021
品番
M4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.7
仕様
穴番号:20
寸法H(mm)
3.1
寸法D(Φmm)
7
頭部形状
低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目