ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44725116
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
仕様
穴番号:25
寸法H(mm)
3.65
寸法D(Φmm)
8.5
頭部形状
低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目