※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋ファスナー
光洋ファスナーの プラグ・止め輪・ピン
光洋ファスナーの プラグ・キャップ
光洋ファスナーの ホールプラグ
ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
穴径(Φmm)
9.5
注文コード
44725441
品番
KHP-0375I
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
穴径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
アイボリー
直径(Φmm)
12
厚さ(mm)
10.3
穴径(Φmm)
9.5