曜日別特売
2A/TC-1M【ワケあり】 ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 44726020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤガミ テープヒーター 自己制御型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本(1m)定格電圧(V)230容量(W)10W/m (at5℃)注文コード44726020品番2A/TC-1M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,348
販売価格(税別)アウトレット
¥3,8903,044

意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
屋外でも使用可能です。

用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(W)10W/m (at5℃)定格電圧(V)230使用温度範囲(℃)-40~65材質/仕上(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック幅(mm)12長さ(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番827-8810厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12品番1000201出力(W)10最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※自己制御機能により発熱抑制はされますが、任意の温度を保持する場合は温度調節器(YD-15N/別売)を併用してください。
※突入電流が3倍以上に流れますのでブレーカーサイド選定時注意してください。
※出力値は配管温度5度の時です。
※漏電遮断器を各ヒーター回路に設置してください。
※最大使用長には制限があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする