※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の パイプねじ切機
IKURATOOLS(育良精機)の チェーザ/ダイヘッド
マイコン替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
805-2756
注文コード
44726354
品番
C75【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
IS-CM82・104用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
薄鋼電線管用
トラスコ品番
805-2756
質量(g)
340
刃長(mm)
100
刃ピッチ(mm)
2.0