SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
(F) FKM
注文コード
44726388
品番
ZP3-16BF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥712
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,890
¥
647
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
パッド径(Φmm)
16
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
(F) FKM
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。