ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
ボブナットBOBS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
寸法h(mm)
(最大)1.4
注文コード
44726534
品番
BOBS-M3-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
2
寸法D(mm)
(最大)4.45
寸法B(mm)
5.5
材質
ステンレス
寸法h(mm)
(最大)1.4
取付穴径(Φmm)
4.5
最小板厚(mm)
1.4