ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの ワッシャー(樹脂)
ポリカーボネート丸ワッシャー(ポリカーボネート/白)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44726753
品番
M8×18×1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
18
材質
ポリカーボネート
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
18
表面処理
白
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
8.5