ポリカーボネート丸ワッシャー(ポリカーボネート/白)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 44726762 品番 M10×22×1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径M10 寸法d(Φmm)10.5 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)22 材質ポリカーボネート 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)22 表面処理 厚さt(mm)1.6 内径d(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする