製品画像

防音型高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44726826 品番 HPW1513ES2SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。

用途
塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
付属品洗浄ノズル、ショートガンLC-0、ランスLC-4、扇形ノズル(15°)、トルネードノズル、吸水ホース(1/2×3m)、余水ホース(3/8×3m)、高圧ホース(3/8×30m)、ストレーナ、中間ストレーナー 仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、 トラスコ品番556-2850 材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板 容量(mL)(ポンプオイル)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 高圧ホース(m)30 エンジンタイプEX21 始動方式リコイル 吐出水量(L/min)13 エンジンオイル容量(mL)600 使用時間(時間)最大7(定格運転) RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自吸式
注意
※5℃〜40℃の清水を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする