高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
いつも購入している溶接棒で使いやすいです。匂いも臭くありません。ストック切れをすぐに補充できに良かったです。
板厚2-3ミリの溶接に最高です。容量も2kgと多くコスパも優れています。
値段も安くてビードが安定していて扱いやすいので、これからはこれにします。
100v溶接機でも使えるとのレビューをみて購入してみましたが、私が所有しているIMAX80では、ちょっと難しいかな(使用条件100V15A コードリール20m+15%昇圧) 単層200vでも使用可能な溶接機なので、多分電圧上げれば、大丈夫かな。コスパがとても良いので使いたいですね。1.6mmもあるといいですね。