画像準備中

Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) APISN/CF 注文コード44726975 品番Apollo station oil premium 5w-40 SN/CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はAPI・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

(1)高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。
(2)米国、ヨ-ロッパ車にも適しています。
適合:BMW LL-04、メルセデスベンツ 226.5/229.31/229.51/229.52、VW 511.00、ルノ-RN0700/0710、ポルシェ C40、GM Dexos2
(3)清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でのデポジットの生成を防ぎ、エンジン内を長期にわたり、クリ-ンに保ちます。
(4)タ-ボ車にも適しています。

用途
高出力車、タ-ボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。ガソリン・ディーゼル(DPF 搭載)車兼用エンジンオイルです。
ACEA「A3/B4」「A3/B3」5w-40適合車用最高級ガソリン・ディ-ゼル兼用エンジンオイル
成分高粘度ベースオイル・添加剤 分類100%化学合成油 APISN/CF SAE5w-40 ACEAA3/B4、A3/B3
注意
※他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
※「apollostationoilpremium5W-40」(API:SN、ACEA:C3)は、「ZEPROユーロスペック5W-40」(API:SN/CF、ACEA:A3/B3、A3/B4)とは異なる適合規格のため、従来「ZEPROユーロスペック5W-40」で適合していた車種でも、「apollostationoilpremium5W-40」では適合油として推奨されない場合がございます。共に欧州規格ですが、C3は排ガス対策車、A3/B4は従来タイプの欧州車対応です。
※ご使用の際には、カーメーカーのオーナーズマニュアル、またはカーメーカーへお問い合わせいただき、ACEA「A3/B4・A3/B3」適合車には「apollostationoilpremium5W-40A3/B4」、ACEA「C3」適合車には「apollostationoilpremium5W-40C3」をご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,460 / 税込 ¥2,706
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする