液晶ディスプレイ・PCモニター 276B1/11

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44727289 品番276B1/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

PHILIPS モニターディスプレイ 276B1/11 (27インチ/IPS/2560×1440@75Hz/HDMI×2, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)

用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格WQHD 消費電力(W)通常:20.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5〜上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.3、スタンド無し:5.5 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2331 x 0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜114 kHz 走査周波数(垂直)48〜75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子DisplayPort 1.4×1、HDM 1.4×2、USB-C 3.2 Gen 2×1(アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×225(スタンド使用時)、613×366×54(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする