B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 44727298 B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 44727298 B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 44727298

サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) パッド径(Φmm)22 注文コード44727298 品番B20.20.02AB
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)22 ねじ径G1/8 材質/仕上シリコン 高さ(mm)31 質量(g)5.1 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじG1/8オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜200℃ 吸着面寸法(Φmm)22 吊下荷重(N)9.8 @60-kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする