ハヤマキ12 N両面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44727359 品番 12-100HRWN
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。
強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。
テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。
取手部分の形状を変更。
ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。

用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)100 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする