曜日別特売
C3000 3号糸付き 19 FX C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ) 44728260

19 FX C3000 3号糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44728260品番C3000 3号糸付き
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安心・快適・トラブルレス。
間違いない入門機。
”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。

付属品ナイロン3号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする