曜日別特売
M4×35 割ピン(SUS316)(小箱) 大阪魂 44729964

割ピン(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
呼び径M4
長さ35(mm)
内容量1箱(200個)注文コード44729964品番M4×35
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径M4長さ(mm)35材質SUS316種類割ピン寸法d(mm)3.7寸法a(mm)(最大)4/(最小)2寸法b(mm)約8寸法c(mm)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする