工進
工進の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
工進の 高圧洗浄機用アクセサリー
工進の 高圧洗浄機用接続部品
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品番号
59186401
規格
M8
注文コード
44733519
品番
平座金
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
部品番号・規格・内容量
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途
部品の交換に
材質
鉄+クロメート
規格
M8
適合品番
JCE-1510UK-AAA-0
部品番号
59186401
展開図部品No.
90
1台あたりに必要な個数
2
関連資料:
(0.74MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。