下穴ドリルミニセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44736127 品番 MSDM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ビス効きのよいテーパー形状。
チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。

用途
レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。
木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 穴径(Φmm)2・3・4 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44736127
2024-07-18
用途:
ビスの下穴
建設業・工事業

長い方の下穴ドリルを使ってましたが頻繁に折れるので、短いこちらを購入しました。率直な感想は、「折れはないけど短すぎるな…」です。中間サイズがあっても良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする