BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 面取り・バリ取り
BIGMAN(ビッグマン)の 面取りカッター
BIGMAN(ビッグマン)の カッター(カウンターシンク)
面取りカッター3枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
16×16×53
注文コード
44736206
品番
DA-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途
軽金属用(樹脂・木工など)
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
16×16×53
質量(g)
32
穴径(Φmm)
(加工)3〜16
適合材
木材・樹脂
面取り角度(°)
90