面取りカッター5枚刃鉄工

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44736240 品番 DA-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。

用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)12×12×50 質量(g)18 穴径(Φmm)(加工)5〜12 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする