BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 面取り・バリ取り
BIGMAN(ビッグマン)の 面取りカッター
BIGMAN(ビッグマン)の カッター(カウンターシンク)
面取りカッターPRO鉄工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44736267
品番
DA-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途
鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
15×15×44
質量(g)
17
穴径(Φmm)
(加工)5〜10
適合材
鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)
90