曜日別特売
M13×120 割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 44737813

割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(25個)
呼び径M13
長さ(mm)120
120
100
110
115
130
140
150
55
60
65
70
75
80
85
90
10
12
125
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
40
45
50
56
63
8
95
内容量1箱(25個)注文コード44737813品番M13×120
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
長さ(mm)120呼び径M13材質種類割ピン寸法d(mm)12.4寸法a(mm)(最大)6.3/(最小)3.2表面処理3価ブラック寸法b(mm)約26寸法c(mm)24.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする